組み込みスイッチング電源 5V dc 800mA 4W 1セット 12個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12個) 注文コード61799065 品番RAC04-05SK/277
参考基準価格(税別)¥23,400 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

RAC04-K/277 シリーズは、過酷な産業及び家庭環境で妥協のない 4 Watts の連続出力電力( 6 W ピーク)を提供します。これらのモジュールは、80 → 305 V ac の全入力範囲で -40 → 75 ℃ の全負荷出力電力を供給します。Peak Load 機能は最大 150 % で、アプリケーションの動的な電力需要に対応します。この完全密閉型 AC/DC モジュールシリーズは、オー
RAC04-K/277 シリーズは、過酷な産業及び家庭環境で妥協のない 4 Watts の連続出力電力( 6 W ピーク)を提供します。これらのモジュールは、80 → 305 V ac の全入力範囲で -40 → 75 ℃ の全負荷出力電力を供給します。Peak Load 機能は最大 150 % で、アプリケーションの動的な電力需要に対応します。この完全密閉型 AC/DC モジュールシリーズは、オートメーション、産業 4.0、IoT、家庭、ホームオートメーションなど、世界中の用途で外部コンポーネントを必要としない完全なソリューションです。入力電圧範囲: 80 → 305 V ac Peak Power 機能: 150 広い使用温度範囲: -40 → +90 ℃ 無負荷時消費電力<: 150 mW 絶縁耐性: 4 kV ac 動作高度:最大 5000 m。

仕様●入数:1チューブ(12個入り)●出力電圧:5V dc●出力電流:800mA●定格電力:4W●出力数:1●入力電圧:80 → 305V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:36.7mm●幅:27.2mm●奥行き:17.4mm●重量:30g●効率:76 (Typ.)%●最高温度:+90℃●最低温度:-40℃ アズワン品番65-7224-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする