組み込みスイッチング電源 5V dc 8A 40W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61799074 品番TMG 50105
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Traco 5 V TMG 50 シリーズは、40 W の出力電力、AC/DC 電源です。これは、一般的な市場要件に合わせて最適化された、超小型でエネルギー効率に優れたコスト・パフォーマンスです。基板実装用のプラスチックケースに収められた、高効率完全密閉型の電源サプライヤです。完全調整型出力 4242 V dc I/O 絶縁 最大90 %の高効率 ユニバーサル入力範囲: 90 →
Traco 5 V TMG 50 シリーズは、40 W の出力電力、AC/DC 電源です。これは、一般的な市場要件に合わせて最適化された、超小型でエネルギー効率に優れたコスト・パフォーマンスです。基板実装用のプラスチックケースに収められた、高効率完全密閉型の電源サプライヤです。完全調整型出力 4242 V dc I/O 絶縁 最大90 %の高効率 ユニバーサル入力範囲: 90 → 264 V ac。

仕様●シリーズ:TMG●出力電流:8A●定格電力:40W●出力数:1●入力電圧:90 - 264 V ac, 120 - 370 V dc●パッケージタイプ:密閉型●医療規格認定:なし アズワン品番65-7216-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする