THANKO(サンコー)[電子機器]
THANKO(サンコー)[電子機器]の 掃除用具
THANKO(サンコー)[電子機器]の モップ
THANKO(サンコー)[電子機器]の フラットモップ
掃除機につけるわんタッチ抜け毛吸い取りブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61799169
品番
S-VGT21B
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ペットの抜け毛対策に!ブラッシングしながら毛を吸い取る掃除機アタッチメントブラシ
ペットの抜け毛対策に!ブラッシングしながら毛を吸い取る掃除機アタッチメントブラシ。
仕様
●サイズ:ヘッド部/幅87×高さ40×奥行214(mm)、ホース/直径35×長さ1100(mm)●重量:472g●付属品:ヘッド、ホース、アタッチメント、日本語説明書●対応径:内径31〜40mmまたは外径27〜40mm ※お使いの掃除機のホース径を確認してください。●素材:ABS/PVC/ステンレス
アズワン品番
65-6882-18
繰り返し・詰め替え
対応