挿入形ヒューミディスタット DIS

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61799178 品番DIS-C1070
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥15,268
販売価格(税別)
13,880

換気ダクト内の湿度を検出して、二位置制御できるできる湿度コントローラ
単極双投(SPDT)の接点構成を有しており、1台で加湿、除湿制御に使用できます。
本体のダイアルで容易に設定可能です。
本体下部にΦ22の配線挿入口有
換気ダクト内の湿度を検出して、二位置制御できるできる湿度コントローラ。単極双投(SPDT)の接点構成を有しており、1台で加湿、除湿制御に使用できます。本体のダイアルで容易に設定可能です。本体下部にΦ22の配線挿入口有。

仕様●サイズ:W100×D354×H143mm●質量:550g●壁取付用台座付き。(4.5Φ取付穴4つ有)●調整湿度範囲:30〜70%RH●使用周囲温度範囲:10〜40℃ アズワン品番65-6681-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする