造作鋸(替刃式) EA599RAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61799196 品番EA599RA-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,400
販売価格(税別)
4,000

背金が短く大きな材料でも切り落としが簡単です。
あらゆる木材の切り落とし加工が可能です。
接着加工した集成材も問題なく切れます。
一般木材から集成材、コンパネ、角材まで幅広い材料の切り落としに対応します。
よりスピーディに加工できるのが特徴です。

仕様●型番:410●全長:540mm●刃長:240mm●ピッチ:1.5mm●刃厚:0.6mm●刃材質:SK材●適用材:集成材、一般木材、角材、仮枠(コンパネ)●幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸●替刃式 アズワン品番65-3885-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする