曜日別特売
WNB787931 多機能トランスファーキャップ 5L/3L広口用 滅菌済み WNB787931シリーズ ビーエム機器 61799309

多機能トランスファーキャップ 5L/3L広口用 滅菌済み WNB787931シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量1パック(4個)注文コード61799309品番WNB787931
参考基準価格(税別)¥116,000販売価格(税込)¥127,599
販売価格(税別)
115,999

NEST 高効率な三角フラスコ用トランスファーキャップ
多機能トランスファーキャップは、双方向の液体トランスファーキャップとは異なり、溶液を移したあと、そのままインキュベーターに入れて培養することが可能です。
サンプリング部はサンプリングノズルとワンウェイバルブで構成されています。これによりサンプリング時の溶液の逆流を防ぎ、サンプリ

仕様●熱可塑性プラスチックチューブ:内径1/8インチ、外径1/4インチ●チューブの接続部分:無菌 溶接/ヒートシール●電子滅菌済み:SAL=10-6アズワン品番65-3863-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする