太陽光発電用コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61799379 品番1065795
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

丸形コネクタ(デバイス側)、品番 PRC、デバイスコネクタ、前面取り付け、ハウジング材質: PPE、色:黒、公称電圧: 690 V AC
丸形コネクタ(デバイス側)、品番 PRC、デバイスコネクタ、前面取り付け、ハウジング材質: PPE、色:黒、公称電圧: 690 V AC。

仕様●タイプ:デバイスコネクタ●実装タイプ:前面取り付け●定格電圧:690V ac●シリーズ:PRC FT25-0-HSG アズワン品番65-7225-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする