太陽光発電用コネクタ オス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61799388 品番1621325
参考基準価格(税別)¥8,310 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

PRC テストプラグ、プラグサイクル 2000、手動、黒、5 ピン、1.5 mm 2 .
6 mm 2 / 690 V / 35 A、外径 8 mm のケーブル用ねじ接続 21 mm
PRC テストプラグ、プラグサイクル 2000、手動、黒、5 ピン、1.5 mm 2 .。6 mm 2 / 690 V / 35 A、外径 8 mm のケーブル用ねじ接続 21 mm。

仕様●タイプ:テストプラグ●オス/メス:オス●ケーブルCSA:1.5 → 6 mm2, 4 → 6mm2●実装タイプ:ケーブル取り付け●結線方法:スクリュー●定格電流:35A●定格電圧:690V●プラグ/ソケット:プラグ●シリーズ:PRC 5-TC-FS6 8-21 アズワン品番65-7226-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする