丸形コネクタ(ケーブル側)、品番 PRC、コンタクトインサート、ハウジング材質: PPE、色:黒、極数: 5、最小導体断面積: 1.5 mm 2、最大導体断面積: 6 mm 2、公称。電圧: 690 V ac、定格電流: 35 A、接続方法:ねじ接続、コンタクトのタイプ:ピン
丸形コネクタ(ケーブル側)、品番 PRC、コンタクトインサート、ハウジング材質: PPE、色:黒、極数: 5、最小導体断面積: 1.5 mm 2、最大導体断面積: 6 mm 2、公称。電圧: 690 V ac、定格電流: 35 A、接続方法:ねじ接続、コンタクトのタイプ:ピン。