太陽光発電用コネクタ オス 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード61799449 品番H4CMC6DI
参考基準価格(税別)¥2,510 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

Amphenol Industrial Solar Technologies の H4 PV コネクタは、業界標準のコネクタよりも多くの電流を供給します。31 A ( 2.5 mm2、AWG14 )、42 A ( 4.0 mm2、AWG12 )、53 A ( 6.0 mm2、AWG10 )、65A ( 10.0 mm2、AWG8 )の 4 種類のゲージを用意しています。UTX コネクタとかん合可能 長期間にわたる UV やオゾンに対する耐性 ケーブルアセンブリ
Amphenol Industrial Solar Technologies の H4 PV コネクタは、業界標準のコネクタよりも多くの電流を供給します。31 A ( 2.5 mm2、AWG14 )、42 A ( 4.0 mm2、AWG12 )、53 A ( 6.0 mm2、AWG10 )、65A ( 10.0 mm2、AWG8 )の 4 種類のゲージを用意しています。UTX コネクタとかん合可能 長期間にわたる UV やオゾンに対する耐性 ケーブルアセンブリ一式を用意 接触抵抗が低いため、電力損失が低くなります 現場組み立て可能。

仕様●タイプ:ソーラーコネクタ●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブル取り付け●結線方法:クイックコネクト●プラグ/ソケット:プラグ●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●シリーズ:H4 アズワン品番65-7221-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする