AMPHENOL
AMPHENOLの 太陽光発電機器部材
AMPHENOLの 太陽光モジュール
太陽光発電用コネクタ オス 1箱 1000個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
61799458
品番
H4CMC4DIS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥255,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●タイプ:ソーラーコネクタ●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブル取り付け●結線方法:クイックコネクト●プラグ/ソケット:プラグ●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●シリーズ:H4
アズワン品番
65-7223-84