太陽光発電用コネクタ メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61799476 品番1017632
参考基準価格(税別)¥2,930 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

丸形コネクタ(ケーブル側)、品番 PRC シリーズ、カプラコネクタ、タイプ:工具又は手でリリース(アクセサリを参照)、ハウジング材質: PPE、色:黒、極数: 5、最小導体断面積: 1.5 mm 2、最大導体断面積: 6 mm 2、公称電圧: 690 V ac、定格電流: 35 A、接続方法:ねじ接続、コンタクトタイプ:ソケット、最小ケーブル径: 8 mm、最大ケーブル径:
丸形コネクタ(ケーブル側)、品番 PRC シリーズ、カプラコネクタ、タイプ:工具又は手でリリース(アクセサリを参照)、ハウジング材質: PPE、色:黒、極数: 5、最小導体断面積: 1.5 mm 2、最大導体断面積: 6 mm 2、公称電圧: 690 V ac、定格電流: 35 A、接続方法:ねじ接続、コンタクトタイプ:ソケット、最小ケーブル径: 8 mm、最大ケーブル径: 21 mm。

仕様●タイプ:丸型●オス/メス:メス●ケーブルCSA:1.5 → 6 mm2, 4 → 6mm2●実装タイプ:ケーブル取り付け●結線方法:スクリュー●定格電流:35A●定格電圧:690V ac●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:PRC 5-FC-FS6 8-21 HR アズワン品番65-7225-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする