卓上ほうき

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61799756 品番#88551
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

天然素材で静電気が発生しにくい!
素材の形を生かし、一つ一つ手作りのためサイズは多少の誤差がございます。
また写真と商品の色が異なることがありますのでご了承ください。
天然素材で静電気が発生しにくい!。素材の形を生かし、一つ一つ手作りのためサイズは多少の誤差がございます。また写真と商品の色が異なることがありますのでご了承ください。

仕様●サイズ(約):20×L28.5cm●重量(約):55g●材質:い草●生産国:ベトナム アズワン品番65-4336-62 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする