曜日別特売
CFS1/4C301J 炭素皮膜 抵抗器 0.25W 300Ω ±5% 1袋 20個入 KOA 61799957

炭素皮膜 抵抗器 0.25W 300Ω ±5% 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(20個)注文コード61799957品番CFS1/4C301J
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

炭素皮膜抵抗器 0.25 W 5 % ( 1/8W タイプ) CFS1/4 シリーズ
汎用リード線形抵抗器 同一電力のチップ抵抗器よりも高いパルス耐性を実現 エッジ面材には無鉛クロムを採用
炭素皮膜抵抗器 0.25 W 5 % ( 1/8W タイプ) CFS1/4 シリーズ。汎用リード線形抵抗器 同一電力のチップ抵抗器よりも高いパルス耐性を実現 エッジ面材には無鉛クロムを採用。

仕様●抵抗:300Ω●定格電力:0.25W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●温度係数:-450 → +350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7163-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする