曜日別特売
CFR25J15K 炭素皮膜 抵抗器 0.33W 15kΩ ±5% 1箱 4000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 61799984

炭素皮膜 抵抗器 0.33W 15kΩ ±5% 1箱 4000個入

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1箱(4000個)注文コード61799984品番CFR25J15K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

TE Connectivity CFR25 シリーズ、0.33 W 炭素皮膜抵抗器です
TE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、サイズ比に対して優れた出力を発揮しますが、炭素皮膜製品とは関係ありません。CFR シリーズは、1 Ω → 10 M Ω の定格電力と、0.33 W のフル定格電力の最小ケースサイズ(
TE Connectivity CFR25 シリーズ、0.33 W 炭素皮膜抵抗器です。TE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、サイズ比に対して優れた出力を発揮しますが、炭素皮膜製品とは関係ありません。CFR シリーズは、1 Ω → 10 M Ω の定格電力と、0.33 W のフル定格電力の最小ケースサイズ( CFR25 )の製品です。 この低コストで信頼性の高い炭素皮膜抵抗器は、オーディオ、通信、測定、コンピュータなどのほとんどの種類の回路での使用に適しています。高品質のカーボンフィルム 高い信頼性 サイズ比に優れたパワー 高アルミナ含有量 定格電力: 0.33 W @ 70 ℃ 1 Ω ~ 10 M Ω の定格電力を用意 さまざまな小規模および大規模アプリケーションに適しています。

仕様●抵抗:15kΩ●定格電力:0.33W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CFR25●温度係数:-1200 → 0ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7158-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする