炭素皮膜 抵抗器 0.5W 22kΩ ±5% 1袋 3000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3000個) 注文コード61800070 品番CFR50J22K
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

TE Connectivity CFR50 シリーズ、0.5 W 炭素皮膜抵抗器
TE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、サイズ比に対して優れた出力を発揮しますが、炭素皮膜製品とは関係ありません。CFR シリーズは、1 Ω → 10 M Ω の定格電力と、完全な 0.5 W の定格電力を備えた最小ケースサイズ
TE Connectivity CFR50 シリーズ、0.5 W 炭素皮膜抵抗器。TE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、サイズ比に対して優れた出力を発揮しますが、炭素皮膜製品とは関係ありません。CFR シリーズは、1 Ω → 10 M Ω の定格電力と、完全な 0.5 W の定格電力を備えた最小ケースサイズ( CFR50 )のものを用意しています。 この低コストで信頼性の高い炭素皮膜抵抗器は、オーディオ、通信、測定、コンピュータなどのほとんどの種類の回路での使用に適しています。高品質のカーボンフィルム 高い信頼性 サイズ比に優れたパワー 高アルミナ含有量 0.5 W 定格電力( 70 ℃ 時) 1 Ω 〜 10 M Ω の定格電力を用意 さまざまな小規模および大規模アプリケーションに適しています。

仕様●抵抗:22kΩ●定格電力:0.5W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CFR50●温度係数:-1200 → 0ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7108-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする