炭素皮膜 抵抗器 1W 220Ω ±5% 1箱 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード61800106 品番CFR100J220R
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

TE Connectivity CFR100 シリーズ 1 W アキシャル抵抗器です
TE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、通常は炭素皮膜製品とは関係ないサイズ比に対して優れた電力を提供します。低コストのソリューションと高い信頼性により、CFR シリーズのコンポーネントは、オーディオ、通信
TE Connectivity CFR100 シリーズ 1 W アキシャル抵抗器です。TE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、通常は炭素皮膜製品とは関係ないサイズ比に対して優れた電力を提供します。低コストのソリューションと高い信頼性により、CFR シリーズのコンポーネントは、オーディオ、通信、測定、コンピュータアプリケーションなど、ほとんどの種類の回路での使用に適しています。 この汎用性の高いアキシャル抵抗器シリーズには、1 Ω → 10 M Ω の 5 種類の定格電力が用意されており、さまざまな業界のさまざまな小規模及び大規模用途向けの抵抗ソリューションとなります。最小ケースサイズ( CFR16 )の定格電力は 0.25 W です。高品質のカーボンフィルム 高アルミナ含有量により、優れた出力サイズ比を実現 1 Ω → 10 M Ω の複数の定格電力を用意。用途。オーディオ回路 通信 測定 コンピュータアプリケーション。

仕様●抵抗:220Ω●定格電力:1W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CFR100●温度係数:-500 → -100ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7103-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする