CFR200J3K3 炭素皮膜 抵抗器 2W 3.3kΩ ±5% 1箱 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 61800149

炭素皮膜 抵抗器 2W 3.3kΩ ±5% 1箱 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)注文コード61800149品番CFR200J3K3
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

2W CFR200シリーズ、アキシャル
CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコ
2W CFR200シリーズ、アキシャル。CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適です。

仕様●抵抗:3.3kΩ●定格電力:2W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CFR200●温度係数:-500 → -100ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6958-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする