炭素皮膜ポテンショメータ 100kΩ 1/10W

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61800167 品番RV16YN15SB104
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

ポテンショメータ 16mm 100mW ,カーボン RV16YN
1軸単連形 はんだラグ端子 本体径16mmシャフト径3.2mmの小型タイプ
ポテンショメータ 16mm 100mW ,カーボン RV16YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径16mmシャフト径3.2mmの小型タイプ。

仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:100kΩ●回転数:1●定格電力:1/10W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:3.2 mm●許容差:±10% アズワン品番65-7163-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする