炭素皮膜ポテンショメータ 100Ω 1/10W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61800185 品番RV16YN15SB101
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

ポテンショメータ 16mm 100mW ,カーボン RV16YN
1軸単連形 はんだラグ端子 本体径16mmシャフト径3.2mmの小型タイプ
ポテンショメータ 16mm 100mW ,カーボン RV16YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径16mmシャフト径3.2mmの小型タイプ。

仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:100Ω●回転数:1●定格電力:1/10W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:3.2 mm●許容差:±10% アズワン品番65-7162-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする