炭素皮膜ポテンショメータ 100Ω 1/4W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61800194 品番RV24YN20SB101
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ポテンショメータ 24mm 0.25W カーボン RV24YN
1軸単連形 はんだラグ端子 本体径24mmシャフト径6mmの標準タイプ
ポテンショメータ 24mm 0.25W カーボン RV24YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径24mmシャフト径6mmの標準タイプ。

仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:100Ω●回転数:1●定格電力:1/4W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10% アズワン品番65-7163-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする