炭素皮膜ポテンショメータ 10kΩ 1/4W

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61800219 品番RV24YN20SB103
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,110 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

ポテンショメータ 24mm 0.25W カーボン RV24YN
1軸単連形 はんだラグ端子 本体径24mmシャフト径6mmの標準タイプ
ポテンショメータ 24mm 0.25W カーボン RV24YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径24mmシャフト径6mmの標準タイプ。

仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:10kΩ●回転数:1●定格電力:1/4W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10% アズワン品番65-7162-82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-17
用途:
現場作業
株式会社ノーケン 様 (製造業)

大き過ぎず、小さ過ぎず、扱いやすくて良い。
値段も適正価格と感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする