RV24YN20SB105 炭素皮膜ポテンショメータ 1MΩ 1/4W 東京コスモス電機 61800264

炭素皮膜ポテンショメータ 1MΩ 1/4W

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61800264品番RV24YN20SB105
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

ポテンショメータ 24mm 0.25W カーボン RV24YN
1軸単連形 はんだラグ端子 本体径24mmシャフト径6mmの標準タイプ
ポテンショメータ 24mm 0.25W カーボン RV24YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径24mmシャフト径6mmの標準タイプ。

仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:1MΩ●回転数:1●定格電力:1/4W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7163-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする