炭素皮膜ポテンショメータ 2kΩ 1W

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61800377 品番RV30YN20SB202
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

ポテンショメータ 30mm 1W ,カーボン RV30YN
1軸単連形 はんだラグ端子 本体径30mmシャフト径6mmの大型タイプ
ポテンショメータ 30mm 1W ,カーボン RV30YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径30mmシャフト径6mmの大型タイプ。

仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:2kΩ●回転数:1●定格電力:1W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10% アズワン品番65-7163-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする