RV30YN20SB503 炭素皮膜ポテンショメータ 50kΩ 4/5W 東京コスモス電機 61800456

炭素皮膜ポテンショメータ 50kΩ 4/5W

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61800456品番RV30YN20SB503
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

ポテンショメータ 30mm 1W ,カーボン RV30YN
1軸単連形 はんだラグ端子 本体径30mmシャフト径6mmの大型タイプ
ポテンショメータ 30mm 1W ,カーボン RV30YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径30mmシャフト径6mmの大型タイプ。

仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:50kΩ●回転数:1●定格電力:4/5W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7175-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする