YAGEO
YAGEOの 電子部品(オンボード)
YAGEOの 受動部品
YAGEOの 抵抗
炭素皮膜抵抗器 1/2W 100Ω 5% 1セット 100個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
61800490
品番
CFR-50JT-52-100R
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100Ω●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番
65-7002-18