炭素皮膜抵抗器 1/2W 1kΩ 5% 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード61800526 品番CFR-50JT-52-1K
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

Yageo CFR シリーズ 1kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることにより製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最大
Yageo CFR シリーズ 1kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることにより製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最大動作電圧: 250V。

仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1kΩ●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7002-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする