炭素皮膜抵抗器 1/2W 4.7kΩ 5% 1箱 5000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5000個) 注文コード61800648 品番CFR-50JT-52-4K7
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Yageo CFR シリーズ 4.7kO は炭素皮膜抵抗器で、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質なフィルムをコーティングすることによって製造されています。また、らせん状の溝を抵抗層に切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接しています 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 6
Yageo CFR シリーズ 4.7kO は炭素皮膜抵抗器で、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質なフィルムをコーティングすることによって製造されています。また、らせん状の溝を抵抗層に切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接しています 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最大動作電圧: 250V。

仕様●抵抗:4.7kΩ●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-6998-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする