CFR-25JT-52-33K 炭素皮膜抵抗器 1/4W 33kΩ 5% 1箱 5000個入 YAGEO 61801217

炭素皮膜抵抗器 1/4W 33kΩ 5% 1箱 5000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(5000個)注文コード61801217品番CFR-25JT-52-33K
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Yageo CFR シリーズ 33kO は炭素皮膜抵抗器で、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングし、電解銅のスズめっき接続リードを抵抗層に切断した後に製造されています 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最大動作電圧: 250V
Yageo CFR シリーズ 33kO は炭素皮膜抵抗器で、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングし、電解銅のスズめっき接続リードを抵抗層に切断した後に製造されています 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最大動作電圧: 250V。

仕様●抵抗:33kΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6994-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする