217511-2103 端子付きリード線 LINK250シリーズ 225mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex) 61801987

端子付きリード線 LINK250シリーズ 225mm 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:26AWG●ケーブル長:225mmアズワン品番65-7398-48注文コード61801987品番217511-2103
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889
仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:26AWG●ケーブル長:225mmアズワン品番65-7398-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする