商品レビューを投稿する内容量1袋(5個)注文コード61803798品番217471-2114
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥978販売価格(税別)
Molex 圧着済みリードは、超フィット接続タイプです。ケーブル長は 300 mm で、ワイヤサイズは 0.75 mm2 です。ワイヤは赤色です。ケーブル長: 300 mm 回路(負荷あり) 1
色は黒 ジェンダー:メスピグテール 材質:金属、高導電性銅 材料めっきかん合
Molex 圧着済みリードは、超フィット接続タイプです。ケーブル長は 300 mm で、ワイヤサイズは 0.75 mm2 です。ワイヤは赤色です。ケーブル長: 300 mm 回路(負荷あり) 1。色は黒 ジェンダー:メスピグテール 材質:金属、高導電性銅 材料めっきかん合。