用美(ヤマコー)
用美(ヤマコー)の キッチン・調理用品
用美(ヤマコー)の コーヒー用品・コーヒーマシン
用美(ヤマコー)の コーヒー用品
茶喜お抹茶セット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
アズワン品番
65-4334-42
注文コード
61805024
品番
#79421
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
趣味のお出かけアイテム、お抹茶セット。
商品の寸法、色、形状は画像と多少異なる場合がございます。
天然素材を使用しているためサイズや色合い、風合いがひとつひとつ異なります。
仕様
●サイズ:抹茶椀/約Φ9.3×6.3Hcm、竹製ケース/約14×20×H8.5cm、茶せん/約Φ4.5×H8.2cm●重さ:約540g●材質:抹茶椀/陶器、竹製ケース・茶せん・茶さじ/竹、宋/プラ●茶碗色:黄●内容:抹茶椀、棗、ケース付茶せん、茶さじ、敷布、布巾、竹製ケース●生産国:抹茶椀/日本、竹製ケース・茶せん・茶さじ/中国
アズワン品番
65-4334-42