超親水フィルム SF-5000H 1220mm幅

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●色:透明●長さ(m):11●厚さ(mm):0.08●幅(mm):1220●質量(kg):0.4(1mあたり)●ハードコート●飛散防止、UVカット●室内貼り用●表面処理:耐摩耗性ハードコート●基材:PET●粘着剤:アクリル系強粘着 注文コード61805846 品番SF5000H1220
参考基準価格(税別)¥77,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

浴室等でフィルム表面に水をかける事で親水効果を発揮し、水滴が玉にならず濡れ広がる事で視界を確保できます。
セルフクリーング効果水アカなどの汚れも水だけで簡単に落とせるイージーメンテナンス。
ハードコート付きなので、貼り付け後も傷を気にせず、清掃やメンテナンスが可能です。
高透明なのでフィルムの存在を感じさせません。
有害な紫外線

仕様●色:透明●長さ(m):11●厚さ(mm):0.08●幅(mm):1220●質量(kg):0.4(1mあたり)●ハードコート●飛散防止、UVカット●室内貼り用●表面処理:耐摩耗性ハードコート●基材:PET●粘着剤:アクリル系強粘着 アズワン品番65-5538-41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-04
用途:
浴室の鏡の曇り止め用に使用

浴室の鏡の曇り止めヒーターが故障したので修理する代わりに貼ってみました。
説明書もなくフィルムが一枚送られてくるだけなので貼り方がわかる方もしくはネットなどで調べるよという方向けです。
親水性なのでそれ自体が曇らないわけではなく水をかけることでクリアに見えるようになります。
鏡のうろこがひどかったですがきれいに磨いてから貼ったのでうろこの状態で貼った場合の効果はわかりません。
貼るときにヘラで結構強く擦りましたが傷にはなってないので丈夫だと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする