ライン精機
ライン精機の その他測定用品
ライン精機の 回転計/カウンター
ライン精機の トータルカウンター
長さ計測用カウンタ 4桁 RY1-3シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●桁数:4桁●回転方向:左回転●最高計数速度:300mpm●リセット:押しボタン式●質量:530g
注文コード
61805925
品番
RY1-3-10-4-2
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
検反に適しています
電源不要な機械式カウンタ
仕様
●桁数:4桁●回転方向:左回転●最高計数速度:300mpm●リセット:押しボタン式●質量:530g
アズワン品番
65-5701-86
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません