春日電機(静電気対策)
春日電機(静電気対策)の 静電気対策用品
春日電機(静電気対策)の 除電器(静電気除去装置)
春日電機(静電気対策)の 卓上型
直流送風式除電器 KDシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●イオン生成方式:直流コロナ放電式●放電電極針:タングステン●イオンバランス:±10V以内(工場出荷時)●風量:0.65m3/min●オゾン発生量:0.02ppm以下(距離300mm)●電源:DC24V●サイズ(mm):113×49×138●質量:約510g●ACアダプタ無し●※工業用電気製品です。
注文コード
61806065
品番
KD-740B-2
参考基準価格(税別)
¥62,800
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
電極針の汚れを知らせるクリーニングランプ付きです。
角度調整部にロック機構を採用し、振動によって角度が変わることがありません。
仕様
●イオン生成方式:直流コロナ放電式●放電電極針:タングステン●イオンバランス:±10V以内(工場出荷時)●風量:0.65m3/min●オゾン発生量:0.02ppm以下(距離300mm)●電源:DC24V●サイズ(mm):113×49×138●質量:約510g●ACアダプタ無し●※工業用電気製品です。
アズワン品番
65-6899-89
注意
●※工業用電気製品です。