直流送風式除電器 KDシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●イオン生成方式:直流コロナ放電式●放電電極針:タングステン●イオンバランス:±10V以内(工場出荷時)●風量:3.68m3(MAX)/min●オゾン発生量:0.02ppm以下(距離300mm)●電源:DC24V●サイズ(mm):183×60×172●質量:約900g●ACアダプタ無し●※工業用電気製品です。 注文コード61806074 品番KD-750B-2
参考基準価格(税別)¥62,800 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

電極針の汚れを知らせるクリーニングランプ付きです。
角度調整部にロック機構を採用し、振動によって角度が変わることがありません。
電極針8本とハイスピードファンを使用することにより、高速除電が可能です。ファンスピードは無段階調節ですので、小さな部品や遠距離からも除電できます。クリーニング警報・高圧異常警報・ファン故障警報を標準装備しており、LED点灯状態で確認できます(外部出力可能)。

仕様●イオン生成方式:直流コロナ放電式●放電電極針:タングステン●イオンバランス:±10V以内(工場出荷時)●風量:3.68m3(MAX)/min●オゾン発生量:0.02ppm以下(距離300mm)●電源:DC24V●サイズ(mm):183×60×172●質量:約900g●ACアダプタ無し●※工業用電気製品です。 アズワン品番65-6899-90
注意
●※工業用電気製品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする