低騒音コンプレッサー 静風-連続運転仕様

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61806318 品番KYD-con
参考基準価格(税別)¥291,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

簡単立ち上げ(3Step)
1配管配線をつなぐ
2電源スイッチを入れる
3レギュレータを調整する
静音・オイルフリー エアコン程度の静音性 オイルフリーの為メンテレス
ファン付なので連続運転可能
キャスター付き キャスター付きなので移動が簡単
簡単立ち上げ(3Step)。▼ 1配管配線をつなぐ。▼ 2電源スイッチを入れる。▼3レギュレータを調整する。静音・オイルフリー エアコン程度の静音性 オイルフリーの為メンテレス。ファン付なので連続運転可能。キャスター付き キャスター付きなので移動が簡単。

幅(mm)460 質量(kg)32 高さ(mm)680 種類静音、小型 奥行(mm)300 タンク容量(L)25 定格周波数(Hz)50/60 最高圧力(MPa)0.8 吐出口径(Φmm)8(ワンタッチ) 騒音値(dB)46 電源電圧(V)AC100 潤滑方式オイルフリー 材質(タンク)アルミ モーター出力(W)400 吐出空気量(L/min)62/75 アズワン品番65-6909-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする