オムロンヘルスケア
オムロンヘルスケアの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
オムロンヘルスケアの インバータ
オムロンヘルスケアの インバータ本体
抵抗 ブレーキ抵抗器 MX2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61806790
品番
AX-REM00K2120-IE
参考基準価格(税別)
¥7,620
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
Omron ブレーキ抵抗器は、A1000 シリーズのアクセサリです インバータ抵抗: 120 Ω
Omron ブレーキ抵抗器は、A1000 シリーズのアクセサリです インバータ抵抗: 120 Ω。
仕様
●アクセサリタイプ:ブレーキ抵抗器●併用可能製品:MX2●電圧範囲:400 V●電源相数:3●許容入力:200 W●長さ:105mm
アズワン品番
65-7273-01