KOA
KOAの 電子部品(オンボード)
KOAの 受動部品
KOAの 抵抗
抵抗アレイ 100kΩ 0.5W ±5% 素子数:4 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
61806808
品番
RKC4BD104J
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
SIL / DIL パッケージ、バススタイル( RKC シリーズ)
SIL / DIL パッケージ、バススタイル( RKC シリーズ)。
仕様
●抵抗:100kΩ●抵抗器の数:4●パッケージ/ケース:SIP●定格電力:0.5W●終端スタイル:Through Hole●許容差:±5%●ケーススタイル:フォーマル●1素子当りの定格電力:0.125W●回路図:BUS●長さ:13.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:6.5mm●寸法:2.5 x 6.5 x 13.2mm●端子数:5●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番
65-7188-66