アルファ・エレクトロニクス
アルファ・エレクトロニクスの 電子部品(オンボード)
アルファ・エレクトロニクスの 受動部品
アルファ・エレクトロニクスの 抵抗
抵抗アレイ 10kΩ 0.3W ±0.02% 素子数:2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61806817
品番
SM1Y10K00QT
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
1-2-3ネットワーク抵抗器(成形)、SMシリーズ
1-2-3ネットワーク抵抗器(成形)、SMシリーズ。
仕様
●抵抗:10kΩ●抵抗器の数:2●パッケージ/ケース:SIP●定格電力:0.3W●終端スタイル:Through Hole●許容差:±0.02%●ケーススタイル:モールド●回路図:SER●長さ:7.7mm●奥行き:2.6mm●高さ:8.1mm●寸法:2.6 x 8.1 x 7.7mm●シリーズ:SM●温度係数:±2.5ppm/℃
アズワン品番
65-7188-91