抵抗アレイ 集合抵抗 10Ω 63mW 5% 素子数:4 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード61806835 品番CAT16-100J4LF
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10Ω●抵抗器の数:4●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●定格電力:63mW●終端スタイル:凹型●許容差:5%●回路図:ISOL●シリーズ:CAT アズワン品番65-6948-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする