抵抗器 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10000個) 注文コード61806860 品番RN73R1ETTP1101B25
参考基準価格(税別)¥87,000 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

KOA RN73R シリーズ 1.1K Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に最適です。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。SMD 金属皮膜抵抗器 高精度タイプ ± 0.05 %も標準装備しています 高性能 T.C.R.± 5 x 10-6/K も用意しています 低い電流ノイズ 動作温度: 155 ℃ 定格周囲温度
KOA RN73R シリーズ 1.1K Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に最適です。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。SMD 金属皮膜抵抗器 高精度タイプ ± 0.05 %も標準装備しています 高性能 T.C.R.± 5 x 10-6/K も用意しています 低い電流ノイズ 動作温度: 155 ℃ 定格周囲温度 85 ℃ 長期で Δ R:± 0.1 % → ± 0.25 % の高信頼性 信頼性テスト 85 ℃( 1,000h )での耐久性 ± 0.1% の Δ R 高湿度保護コーティングにより耐湿性が向上しています。 さまざまな産業機器の制御回路に適しています フロー / リフローはんだ付けに最適 製品は欧州 RoHS の要件を満たしています(2022年10月現在)AEC-Q200認定。

仕様●入数:1リール(10000個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W アズワン品番65-7045-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする