曜日別特売
AC0201JR-070RL 抵抗器 0Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 500個入 YAGEO 61807788

抵抗器 0Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 500個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(500個)注文コード61807788品番AC0201JR-070RL
参考基準価格(税別)¥1,010販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

Yageo 0 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
Yageo 0 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲンフリーエポキシ 環境に有害な廃棄物を削減します コンポーネント及び機器の高い信頼性 テーピング前の自動光学検査で 100 % の抵抗器性能を発揮します。

仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±5%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7094-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする