抵抗器 100MΩ 2512 6432M 1W 1セット 2000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 注文コード61808725 品番CRHA2512AF100MFKEF
参考基準価格(税別)¥407,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

Vishay 終端スタイルは、3 辺ラップアラウンド終端又はで構成されています シングル終端フリップチップ規格 5 面ラップアラウンド終端が用意されています最大 3000 V の高電圧 フローはんだ付け可能 カスタムサイズを用意
Vishay 終端スタイルは、3 辺ラップアラウンド終端又はで構成されています シングル終端フリップチップ規格 5 面ラップアラウンド終端が用意されています最大 3000 V の高電圧 フローはんだ付け可能 カスタムサイズを用意。

仕様●入数:1リール(2000個入り)●抵抗:100MΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-6971-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする