ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 受動部品
ROHMの 抵抗
抵抗器 10mΩ 7142 2817 10W 1セット 2000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000個)
注文コード
61809118
品番
GMR320HJBFA10L0
参考基準価格(税別)
¥453,000
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
¥
449,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(2000個入り)●抵抗:10mΩ●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:7142(2817)●許容差:±1%●定格電力:10W
アズワン品番
65-7170-50