Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーシャーシ取り付けセラミック抵抗器です。この抵抗器は、スズめっきが施された、ライトアングルのラジアル取り付けタブ付きの耐油性を備えています。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。最大動作温度: 350℃ 500 シリ
Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーシャーシ取り付けセラミック抵抗器です。この抵抗器は、スズめっきが施された、ライトアングルのラジアル取り付けタブ付きの耐油性を備えています。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。最大動作温度: 350℃ 500 シリーズ無誘導型バルクセラミックスラブ抵抗器は、小型で高い電力とエネルギーの放散を実現します。500 シリーズの設計により、抵抗器パッケージのサイズとコストを最小化すると同時に、優れた性能と信頼性を発揮します。スリムでコンパクトな抵抗器には多数の終端オプションがあり、特定の要件に合わせて簡単に構成できます。Ohmite 500 シリーズ無誘導性バルクセラミックスラブ抵抗器は、Peak Power 又は高エネルギーパルスを小さなサイズで処理する必要がある場合に優れた性能を発揮します。バルク構造の利点は、本質的に無誘導抵抗を生成することです。これにより、セラミック抵抗器本体全体にエネルギーと電力を均一に分配できるため、フィルムやワイヤに障害が発生することはありません。標準 Terminal 取り付けタブはスズめっきスチール製で、抵抗器本体にはんだ付けされています。素材組成タイプ SP は、抵抗値が低く、ディレーティング温度が高いように配合されています。バルクセラミック構造により、本質的に無誘導性、高い信頼性を実現しています 長さ 15 Watts / インチの消費電力(タイプ SP ) 優れたパルス / 過負荷機能 体積電力効率に優れた薄型プロファイルです 抵抗範囲: 0.2 → 870 K (素材タイプに応じた抵抗範囲) 抵抗値の許容差: 5、10、20 % (個々のコンポーネントで)、± 2 % (アセンブリで使用可能 モータドライブ制御 電源 電源調整装置 ソフトスタート / 電流制限回路 ダイナミックブレーキ スナバ回路 RF ダミーロード回路 コンデンサダンプ回路。