抵抗器 150W 50Ω ±10% 1箱 5個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード61809574 品番510SP500KG2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥137,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
仕様●抵抗:50Ω●定格電力:150W●シリーズ:500●パッケージ/ケース:放射状タブ●許容差:±10%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:ラジアル●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+350℃●最小温度係数:0%●最大温度係数:-0.08%●寸法:25.4 x 38.1mm●全体長:38.1mm アズワン品番65-7149-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする