抵抗器 47Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(5000個) 注文コード61813169 品番ERJB2AF470V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥218,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:47Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W アズワン品番65-7020-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする