ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 受動部品
ROHMの 抵抗
抵抗器 5mΩ 7142 2817 10W 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
61813747
品番
GMR320HJAAFD5L00
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
仕様
●抵抗:5mΩ●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:7142(2817)●許容差:±1%●定格電力:10W
アズワン品番
65-6933-99