抵抗器キット 表面実装 抵抗値許容差:±5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61814858 品番3522J-LAB-KIT
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

TE Connectivity 3522 シリーズ抵抗器は、AECQ200 認定の低コスト高電力デバイスで、短リード構造により大量の自動配置や高周波動作などのほとんどの用途に適しています。定格電力( 70 ℃、3 W ) 定格電流: 2.5 A (ジャンパ 最大過負荷電流(ジャンパ) 10 A 最大動作電圧: 250 V 最大過負荷電圧: 500 V 誘電耐電圧: 500 V 使用温度範囲: -55 →
TE Connectivity 3522 シリーズ抵抗器は、AECQ200 認定の低コスト高電力デバイスで、短リード構造により大量の自動配置や高周波動作などのほとんどの用途に適しています。定格電力( 70 ℃、3 W ) 定格電流: 2.5 A (ジャンパ 最大過負荷電流(ジャンパ) 10 A 最大動作電圧: 250 V 最大過負荷電圧: 500 V 誘電耐電圧: 500 V 使用温度範囲: -55 → +155 ℃ 周囲温度: 70 ℃。

仕様●実装タイプ:表面実装●値の数:88●抵抗値範囲:1O → 1MO●テクノロジー:厚膜●シリーズ:3522●個数:100●抵抗値許容差:±5%●最大定格電力:3W アズワン品番65-6952-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする